NSK(日本精工)
ミニチュアボールベアリング 接触形 シール軸受
軌道輪列数
単列
シールド形状
両側接触シール形
JIS等級
0
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
面取寸法r(mm)
-
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B1(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法r1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38400187
607DD
7
19
6
-
(最小)0.3
¥
560
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38400205
609DD
9
24
7
-
(最小)0.3
¥
750
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38400214
625DD
5
16
5
-
(最小)0.3
¥
570
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
38400232
627DD
7
22
7
-
(最小)0.3
¥
570
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38400241
628DD
8
24
8
-
(最小)0.3
¥
800
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38400257
629DD
9
26
8
-
(最小)0.6
¥
560
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38400171
606DD
6
17
6
-
(最小)0.3
¥
470
取扱い終了
返品不可
38400196
608DD
8
22
7
-
(最小)0.3
¥
420
取扱い終了
38400266
634DD
4
16
5
-
(最小)0.3
¥
610
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方