曜日別特売
(12件のレビュー)
軌道輪列数単列シールド形状両側シールド形JIS等級0材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)-面取寸法r1(mm)(最小)0.3荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B1(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38399961635ZZ5196-(最小)0.38.34
500
209
230(税込)
当日出荷
38399977638ZZ8289-(最小)0.328.6
1,210
509
560(税込)
当日出荷
38399952634ZZ4165-(最小)0.35.21
600
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-29
用途: ヤマハアプリオのベアリングリプレイス
その他業種

ヤマハアプリオのクランクケースカバーについてるクラッチ受け部分のべアリング交換に使用。 
純正は片側シールド、本製品は両側シールドだけど全く問題ありません。
やっぱり新しいベアリングは気持ちいいです。

対象商品 : 38399977
2021-05-19
用途: バイクのタイヤのバランス測定用
自動車・二輪車・自転車関連業

棒オークションで安いタイヤバランサーを購入したらまさかの軸受けが小さなベアリングに外側プラスチック製といかにも正確にバランスを測れそうになかったので、サイズを図ってそれに合うような大きさのベアリングを購入。これでしっかりバランス測定できそうです。

対象商品 : 38399977
2020-09-04
用途: 原付のホイールベアリング交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼出来るメーカーのものを選択しました。
新品ですので問題なく作動しております。

対象商品 : 38399977
2018-10-21
用途: ジョグのエンジンベアリングの交換用として
オオクラ

バイクの取り回しが非常に軽くなりました。安心のJPN製です。

2が参考にしています
対象商品 : 38399961
2017-10-21
用途: モーターのベアリング交換用
卸売・小売業

元々使用されているベアリングなので、同じものが購入出来て良かったです。個々に袋に入っているので、安心して在庫保存できるので重宝します。

対象商品 : 38399977
2017-09-03
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

原付バイクのメンテナンスで使用しました。問題なく交換できました。

対象商品 : 38399977
2017-08-04
用途: スクーターメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

日本製で品質は信頼できると思います。また、活用させていただきます。

対象商品 : 38399977
2015-11-29
用途: バイクのエンジン系に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ヤマハのバイクの駆動系に同一サイズなので購入。問題なかったです。
純正が1400円位でしたので安いので良いです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする