曜日別特売

ミニチュア玉軸受 開放形

ミニチュア玉軸受 開放形 - NSK(日本精工)
(1件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全9種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
383996816066176(最小)0.3-5.97
580
269
296(税込)
翌日出荷
返品不可
383996976077196(最小)0.3-7.67
510
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
383997066088227(最小)0.3-12.1
400
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
383997156255165(最小)0.3-4.95
510
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
383997246266196(最小)0.3-8.15
430
199
219(税込)
当日出荷
383997426288248(最小)0.3-17.2
740
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
383997516299268(最小)0.6-19.5
570
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
383997676355196(最小)0.3-8.56
460
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
383997336277227(最小)0.3-12.7
420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38399733
2017-02-08
用途: バンドソーの部品
紀の国屋卸売・小売業

失敗しました。627DDMC3Eを探してましたが、627MC3に飛びついて買ったところ「開放型」だったのです。「DD」は「シールド(閉鎖)型」の意味だったのです。。。今の所モノタロウさんには無いと返事をいただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする