サンセルフ
減速くん TYPE6 2mセット
自転車専用のスリムタイプ
視認性に優れた黒・黄色のツートンカラー
プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音もすくない構造です。
用途
自転車の安全確保、減速運転を促します。
セット内容
黒×2枚、黄×2枚
材質
ポリウレタン
質量(kg)
(本体部)約1
色
(本体部)黒、黄
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体部)500×100×15
内容量
1セット(4枚)
注意
※設置時はエポキシ接着剤を使用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20097455
アスファルト用
アスファルト用
¥
67,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20097464
コンクリート用
コンクリート用
¥
67,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。