コンセント安全キャップ(2P用)

コンセント安全キャップ(2P用) - サンワサプライコンセント安全キャップ(2P用) - サンワサプライコンセント安全キャップ(2P用) - サンワサプライコンセント安全キャップ(2P用) - サンワサプライコンセント安全キャップ(2P用) - サンワサプライコンセント安全キャップ(2P用) - サンワサプライコンセント安全キャップ(2P用) - サンワサプライコンセント安全キャップ(2P用) - サンワサプライ
(5件のレビュー)

普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。

ホワイト適合2P(平行刃用)材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×17×14差込口形状2P(平行刃)用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
アズワン品番
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20106284TAP-CAP2P51パック(5個)364-0891-405
300
269
296(税込)
当日出荷
20106293TAP-CAP2P501パック(50個)-64-0891-4150
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
20106302TAP-CAP2P1001パック(100個)-64-0891-39100
4,800
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: コンセント蓋
医療・福祉・介護関連業

ひと回り大きい蓋になれば、より安心できた。
コンセントを守るには、最適用品でした。

対象商品 : 20106293
2020-12-21
用途: 未使用コンセントに取り付け
三丸化学株式会社製造業

安全対策で未使用コンセントに取付を行いました。
簡単に取付が出来、火災防止にも役立つ事が出来ました。

対象商品 : 20106284
2018-10-18
用途: コンセント内に綿ホコリ侵入予防

コンセンというものは有ればある程便利ですが、使用している箇所は殆ど決められてきます。使用していない所に塵等が侵入しショウトして火災にならないようにふたをしておけばその様な心配が無くなります。良い物でした。近所の量販店ではもっと安かったです。

対象商品 : 20106302
2018-04-02
用途: 使用しないコンセントに取付

ほこり・水分が内部に入らないように事務所の空きコンセントをカバーするのに購入しました。取付簡単です。
100個入りは有り難い、が、非常に高価に感じます。値段だけが不満です。

対象商品 : 20106293
2016-12-05
用途: パソコン等の電化製品を多く使用しているコンセントへ使用

トラッキング火災の防止になっていると思います。まだ使用して間もないため感想がまだ得られてません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする