充電式ラジオ

充電式ラジオ マキタ

「Android端末」の音楽も聴ける、Bluetooth搭載新・現場ラジオ。
お手持ちのスマートフォン、携帯機器等の音楽がワイヤレスで簡単に楽しめる。
再生/停止やボリューム調整、選曲などの操作が手元ででき、大切な機器を現場の粉じん等で汚すことなく、お気に入りの音楽を楽しめます。
USB機器を充電可能。IP64。
折りたたみ収納式ロッドアンテナ。
天面は滑り止め付のフラットな形状。
しっかり握れるソフトグリップ付ハンドル。
高音質・さらに大きくなったステレオスピーカー(左右)
バックライト付液晶デジタル表示。外部入力端子付(AUX)

連続使用時間(時間)
一充電あたり/【バッテリ容量1.0Ah・7.2V】Bluetooth+USB充電:約0.8、ラジオ又はAUX(外部出力):約5.5
【バッテリ容量1.3Ah・10.8V】Bluetooth+USB充電:約1.5、ラジオ又はAUX(外部出力):約7.5
【バッテリ容量3.0Ah・14.4V】Bluetooth+USB充電:約4.0、ラジオ又はAUX(外部出力):約16.5
電源(V)差込み式式リチウムイオン:7.2、10.8、スライド式式リチウムイオン:14.4、18、家庭用電源:AC100 周波数帯域(Hz)(FM)76~90M、(AM)522~1710k スピーカー89mm(8Ω)×2個 付属品ACアダプタ、単三乾電池2本(バックアップ用) 電源スライド式バッテリ:DC14.4、18、差込み式バッテリ:DC7.2、10.8、家庭用電源:AC100V 50/60Hz アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー 入力端子AUX IN1、AUX IN2(Φ3.5mm) 適合バッテリー(リチウムイオン)BL7010、BL1013、BL1450、BL1440、BL1430、BL1415/N、BL1411G、BL1850、BL1840、BL1830、BL1815 質量(kg)4.3(バッテリ除く) 内容量1台
注意
※マキタバッテリの充電機能はついていません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20148135 MR106
25,800
 
 
取扱い終了
20148144 MR106B
25,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする