コルトチェア(肘なし)
ワークシーンを楽しく軽やかに演出する、メッシュ&フレーム構成のシンプルなたたずまい。座り心地のよさと毎日のハードな仕様にもしっかり応えるクオリティの高さ、そして軽快なメッシュ張地により蒸れない快適さを実現したチェア、それが「コルト」です。
座面カラーバリエーションを豊富に取り揃えていますので、空間のイメージにあわせてお選びいただけます。
質量(kg)9.6
種類オフィスチェア
全高(mm)910
キャスターあり
肘掛なし
本体質量(kg)9.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×565×910
グリーン購入法適合
背タイプハイバック
色(背面)ブラック
内容量1脚
注意
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。ご了承ください。※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。