亀倉精機
レールカッター
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
スピーディーな切断
粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断
バリのない切断でバリ取り不要
コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能
用途
チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。
切断能力(mm)鉄工
SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下
バッテリー電圧(V)
18(高容量リチウムイオン電池)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
299×125×256
付属品
切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器
切断可能 材質
チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼
切断時間(秒)
3~4
質量(kg)
8.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20153114
M-40LB
オープン
¥
199,800
値下げ
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません