おふろ 吸盤フック
バスブラシやスポンジの収納に。吸盤で簡単取り付け。左右にスイングするJ型フック。大型吸盤でしっかり取付けられ、1kgまで耐荷重があります。吸盤補助板が付いているので、合板やスリガラス、板壁や塗装していないコンクリートなどにも取付けられます。取付けられる所: 吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、透明ガラス、鏡面(表面加工鏡は除く)取付けられない所: 模様のあるタイル、模様のあるステンレス、布やビニルなどの壁紙、木壁、塗装合板、しっくい、モルタル、すりガラス、レンジ・ストーブなどで高温になる所、屋外
用途バスブラシやスポンジの収納に
材質吸盤:塩化ビニル樹脂、フック:ポリプロピレン
寸法(mm)60×40×65
質量(g)42
タイプフック
耐荷重(kg)1
取付け方法吸盤(補助板付き)
内容量1セット(2個)