トイレの 激落ちくん ふきとりクリーナー

トイレの 激落ちくん ふきとりクリーナー LEC(レック)
(1件のレビュー)

人気のクリーナー「水の激落ちくん」に、トイレットペーパーでお掃除できるトイレ用ができました。トイレットペーパーがボロボロになりにくいので、気軽にサッと拭き掃除ができます。水を独自の方法で電気分解した「アルカリ電解水」と「天然発酵アルコール」の2つの力で汚れを落として除菌もできます。臭いの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌だけでなく、消臭効果もあります。水拭きでは取れない汚れをアルカリイオンが包み込んで浮かせて落します。便座、便器、床、壁などこれ1本でトイレのお掃除ができます。「広口」「狭口」と場所によって選べる噴射口。

成分アルカリ電解水、発酵アルコール 寸法(mm)70×55×175 シリーズ激落ちくん 液性アルカリ性 使用場所トイレ 商品タイプ本体 内容量1本(320mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20160428 S-761
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20160428
2018-02-14
用途:
トイレ清掃
運輸・通信業

とても使い勝手がよくトイレットペーパーもくずれにくいし汚れもサッと落ちます。また買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする