GOAL(ゴール)
本締錠 1502,1503シリーズ
両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。
用途
ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
シリーズ
1502,1503シリーズ
動作
内外からキーで施解錠。
シリンダー
6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)
28~38
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16351055
P-1502-6 DT28-38
25mm
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
32日以内出荷
16351098
P-1503-6 DT28-38
32mm
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください