電流プローブ DC~100KHz・100Apk・角型電池駆動

電流プローブ DC~100KHz・100Apk・角型電池駆動 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

周波数(Hz)DC~100k 電流(mA)50mA~100Apk、2レンジ 導体径(mm)最大Φ20 内容量1個
注意
※電池駆動(付属していません)
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20342053 GCP-100
67,000
 
 
取扱い終了
19951479 GCP-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする