曜日別特売

低ノイズハイブリッド直流安定化電源 PDS-Aシリーズ

低ノイズハイブリッド直流安定化電源 PDS-Aシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

低ノイズスイッチング直流安定化電源
出力ノイズの小さいスイッチング+ドロッパのハイブリッド方式
OUTPUT OFFタイマー機能
マスター・スレープ動作
電圧・電流微調整機能
シーケンス機能:最大1000ステップ
GP-IB、RS-232C、USB、LANの各オプションボード
ワールドワイド対応AC入力

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
質量(kg)
出力
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20344318PDS36-10A0~100~36約5.236V/10A140×124×364
150,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19952468PDS36-10A(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~100~36約5.236V/10A140×124×364
165,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
20344284PDS20-10A0~100~20約5.220V/10A140×124×364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20344293PDS20-18A0~180~20約5.220V/18A140×124×364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20344302PDS20-36A0~360~20約7.520V/36A210×124×364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20344336PDS36-6A0~60~36約5.236V/6A140×124×364
121,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20344327PDS36-20A0~200~36約7.536V/20A210×124×364
204,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20344354PDS60-6A0~60~60約5.260V/6A140×124×364
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20344345PDS60-12A0~120~60約7.560V/12A210×124×364
206,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952434PDS20-10A(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~100~20約5.220V/10A140×124×364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952443PDS20-18A(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~180~20約5.220V/18A140×124×364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952459PDS20-36A(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~360~20約7.520V/36A210×124×364
240,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952486PDS36-6A(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~60~36約5.236V/6A140×124×364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
19952477PDS36-20A(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200~36約7.536V/20A210×124×364
219,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952504PDS60-6A(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~60~60約5.260V/6A140×124×364
172,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952495PDS60-12A(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~120~60約7.560V/12A210×124×364
221,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20344318PDS36-10A61580744PDW36-10SGPDS36-10A 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 61580744電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
179,800
欠品中
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19952468PDS36-10A(校正書・トレーサビリティ体系図付)61580629PDW36-10SG(校正書・トレーサビリティ体系図付)PDS36-10A(校正書・トレーサビリティ体系図付) 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 61580629電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする