軽防寒ジャケット
軽防寒仕様のフードインジャケットです。
用途野外作業、倉庫、運送業、建築現場に
仕様中綿入り、フードイン、袖口バインダー、ターンポケット
材質表生地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
内容量1着
ブルゾン オールシーズン の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20346244 | AZ10304-010-LL | 20755053 | AZ-10304 |
![]() |
フードイン中綿ジャケット AZ-10304 | アイトス | 1着 | ¥7,598 税込¥8,358 | 注文コードが変更になりました |