バッテリーヒートジャケット

バッテリーヒートジャケット BOSCH(ボッシュ)

10.8Vバッテリーを用いたヒートジャケット。寒い冬の現場作業に最適付属のバッテリーUSBアダプターからはUSB機器の充電も可能

用途暖房ジャケット セット内容バッテリーUSBアダプターGAA10.8V-LI 材質ポリエステル 定格電圧(V)10.8 素材ポリエステル100% 温度設定3段階 内容量1着
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20347267 HEAT+JACKET-S 776-3174 S
29,000
 
 
取扱い終了
20347276 HEAT+JACKET-M 776-3166 M
29,000
 
 
取扱い終了
20347285 HEAT+JACKET-L 776-3778 L
29,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする