曜日別特売

オニ斬り 赤

オニ斬り 赤 - 中島商事オニ斬り 赤 - 中島商事オニ斬り 赤 - 中島商事
(17件のレビュー)

雑草に絡みにくい構造になっているのでスムーズに除草できます。
農地、一般草刈り、縁石等のキワ刈りに最適です。
コンクリートやアスファルト面に当てるだけで切れ味が戻せます。
高張力鋼の一体成型で抜群の耐久性です。

用途草刈り刃。刃厚(mm)1.5質量(g)275穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)240内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20360445F1
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20360445
2022-06-09
用途: 道路、農舎周りの草刈りに
岡田養鶏

ちょっと面白そうなモノが…、と思って買いました。結構な値段でしたが、状況に依ってはハマります。
利点-硬い草や細い木、竹に向いてます。繊細に軽々切れると言うよりも、少し切れ味が落ちた状態がいつまでも続く感じで、ちょっとスロットルを開けてガンガン回すと十分実用になります。
 簡単に刃先が摩耗せずに、切れ味が保てます。石を跳ねても土を削っても、切れ味が低下しません。おかげで刃を交換せずに使い続けています。
 コンクリで研ぎますが、おっかなびっくりで当てるものですから、あまり研げた様には見えませんでした。相当強くやらないといけないのでしょう。
重量は8枚刃とほ同じです。付け替えて前後バランスが変わることはありませんでした。
 素材、ステンレス製だと思うのですが、鋼製の刃よりも硬そうです。変形、欠けも気にしなくて良さそうです。
 穴があいていますが、ここから空気を取り込んで浮力を得ています。高速で回しながら水平なコンクリの面に当てると、風をまき散らしながら自力で浮こうとします。ホバークラフトのようですが、設計した方は意図していたのでしょうか…。
難点-草刈り機を選びます。馬力のある共立の背負い式を使っていますが、高回転に耐えるタイプが向いています。マキタの電動だと不満たらたらになりそうです。
 最外周に刃先が着いているわけではないので、柔らかい草は、なぎ倒す傾向にあります。この手合いは8枚刃やチップソーの方が、きれいに仕上がります。
 刃先が下方にオフセットされますので、草刈り機のガード板の下をくぐって小石が飛んで来ます。フェイスガードは必要でしょう。
 8枚刃の6枚分のお値段です。好事家向きと言えるかもしれないですね。

9が参考にしています
2022-07-23
用途: 果樹園の草刈り
農・林・水産業

草が巻き付かないといううたい文句だが、非常に巻き付く。ナイロンコードより小石が飛んできて危険。

1が参考にしています
対象商品 : 20360445
2021-12-13
用途: 草刈で使用
その他業種

石が多く非整地で桑の木やススキ、スカンポを刈り取るときに絶対必要である。

2が参考にしています
対象商品 : 20360445
2019-06-13
用途: 休耕畑の草、竹切り
製造業

原発事故以来放置している畑の刈払いに使いました。石、木片、竹、草色々タフな作業で通常の丸刃ではすぐに刃がダメになってしまいす。ナイロン刃もすぐに消耗してしまいました。そんな時に見つけたのがオニ斬りです。半信半疑に使ってみると、まるで耕運機のロータリーのように
土をかき分け、雑草、若竹を切ります。とても満足しています。一点だけ、重いので手首に負担がかかる気がします。

8が参考にしています
対象商品 : 20360445
2019-07-24
用途: 庭の草刈り
飲食業

舗装道路に回転してる刃をあてがって 研ぐ作業をすると
ビックリするくらい切れます!
皆さん 試す価値アリです。

4が参考にしています
対象商品 : 20360445
2019-08-09
用途: 畑の草刈り 主としてすすき
西村 農園農・林・水産業

大きく成長したススキは刈刃にからんで苦労するがオニ斬りは絡みが少なく楽ででした

2が参考にしています
対象商品 : 20360445
2018-10-13
用途: 畑の畝間除草や公園の垣根植えこみ元など

狭い場所や雑草が込み合っている場所で威力を発揮してくれるので大満足
チップが無いので欠ける心配も無いし刃研ぎもコンクリートやアスファルトにこすりつけるだけで切れ味が復活するので満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 20360445
2018-09-14
用途: 道路縁石などのある場所で利用している。
有限会社アトランティス

石や道路の縁石も気にせず、豪快に刈り込むことができる優れもので、少々不安のある現場はすべておに切りを利用している。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする