曜日別特売

ベアリング

ベアリング - NSK(日本精工)ベアリング - NSK(日本精工)ベアリング - NSK(日本精工)
(4件のレビュー)
幅B(mm)4内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
ベアリング番台
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
472570526700ZZ一般材(SUJ2)15106700
1,620
709
780(税込)
当日出荷
472571136702ZZ一般材(SUJ2)21156700
1,790
779
857(税込)
当日出荷
472571746704ZZ一般材(SUJ2)27206700
2,470
1,098
1,208(税込)
当日出荷
472570866701ZZ一般材(SUJ2)18126700
1,620
709
780(税込)
取扱停止中
472571476703ZZ一般材(SUJ2)23176700番台
1,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47257086
2022-10-31
用途: 釣り用リール

2ヶ月待ちでしたが数日で配送されと」も助かりました。

MonotaROからの回答

お時間を頂戴し申し訳ございません。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします

対象商品 : 47257113
2019-06-07
用途: モーター異音修理
サービス業

NSKベアリングの信頼性の高い商品常に使用している、他国のベアリングは、新品から音がする。

対象商品 : 47257113
2017-08-05
用途: ラジコンヘリ JR シルフィードのワンウェイベアリングブロック オートロシャフトに使用します。
江本歯科医院医療・福祉・介護関連業

とても滑かにオートローテーション着陸出来るようになりました。

対象商品 : 47257086
2015-09-07
用途: ラジコンヘリ
オイルサービスサービス業

中国製のベアリングをこちらに入れ替えました。
中国製は衝撃に弱く、すぐにゴリゴリです。
また、回転の滑らかさが全然違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする