曜日別特売

耐熱ベアリング 6000番台 オープンタイプ

耐熱ベアリング 6000番台 オープンタイプ - SWC耐熱ベアリング 6000番台 オープンタイプ - SWC耐熱ベアリング 6000番台 オープンタイプ - SWC

耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。
内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。
高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。

材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理<EN>耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本定格荷重Co(kN)
最高回転数(min-1[r.p.m])
商品状態
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
203707966000.HT1102681.96250-0.019
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
203708056001.HT1122882.36220-0.020
オープン3,619
3,619
3,981(税込)
当日出荷
203708146002.HT1153292.85190-0.031
オープン3,982
3,982
4,380(税込)
当日出荷
203708236003.HT11735103.25170-0.038
オープン4,164
4,164
4,580(税込)
7日以内出荷
返品不可
203708326004.HT12042125.00150-0.068
オープン4,710
4,710
5,181(税込)
当日出荷
203708486005.HT12547125.85130-0.080
オープン5,310
5,310
5,841(税込)
当日出荷
203708576006.HT13055138.00120-0.122
オープン6,491
6,491
7,140(税込)
6日以内出荷
返品不可
203708666007.HT135621410.40100-0.157
オープン8,037
8,037
8,841(税込)
7日以内出荷
返品不可
203708756008.HT140681511.8090-0.194
オープン10,073
10,073
11,080(税込)
当日出荷
203708846009.HT145751614.3080-0.247
オープン13,091
13,091
14,400(税込)
7日以内出荷
返品不可
203708936010.HT150801615.6080-0.272
オープン15,182
15,182
16,700(税込)
7日以内出荷
返品不可
203709026000.HT2102681.96250-0.019
オープン3,928
3,928
4,321(税込)
7日以内出荷
返品不可
203709186001.HT2122882.36220-0.020
オープン4,200
4,200
4,620(税込)
7日以内出荷
返品不可
203709276002.HT2153292.85190-0.031
オープン4,600
4,600
5,060(税込)
6日以内出荷
返品不可
203709366003.HT21735103.25170-0.038
オープン4,837
4,837
5,321(税込)
7日以内出荷
返品不可
203709456004.HT22042125.00150-0.068
オープン5,455
5,455
6,001(税込)
7日以内出荷
返品不可
203709546005.HT22547125.85130-0.080
オープン6,182
6,182
6,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
203709636006.HT23055138.00120-0.122
オープン7,564
7,564
8,320(税込)
7日以内出荷
返品不可
203709726007.HT235621410.40100-0.157
オープン9,382
9,382
10,320(税込)
6日以内出荷
返品不可
203709886008.HT240681511.8090-0.194
オープン11,746
11,746
12,921(税込)
7日以内出荷
返品不可
203709976009.HT245751614.3080-0.247
オープン15,310
15,310
16,841(税込)
7日以内出荷
返品不可
203710066010.HT250801615.6080-0.272
オープン17,673
17,673
19,440(税込)
7日以内出荷
返品不可
099682576005.HT1【ワケあり】2547125.85130※理由あり(未使用・未開封)0.080
オープン5,310
2,540
アウトレット
2,794(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする