曜日別特売

耐熱ベアリング 6200番台 オープンタイプ

耐熱ベアリング 6200番台 オープンタイプ - SWC耐熱ベアリング 6200番台 オープンタイプ - SWC耐熱ベアリング 6200番台 オープンタイプ - SWC

耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。
内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。
高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。

材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理<EN>耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全22種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(kg)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
203710156200.HT1103090.031230
オープン
3,364
3,700(税込)
7日以内出荷
返品不可
203710246201.HT11232100.037200
オープン
3,510
3,861(税込)
6日以内出荷
返品不可
203710336202.HT11535110.043180
オープン
3,764
4,140(税込)
当日出荷
203710426203.HT11740120.065160
オープン
4,237
4,661(税込)
6日以内出荷
返品不可
203710586204.HT12047140.105140
オープン
5,019
5,521(税込)
6日以内出荷
返品不可
203710676205.HT12552150.128130
オープン
5,837
6,421(税込)
当日出荷
203710766206.HT13062160.195110
オープン
7,782
8,560(税込)
当日出荷
203710856207.HT13572170.29190
オープン
10,200
11,220(税込)
7日以内出荷
返品不可
203710946208.HT14080180.37180
オープン
13,528
14,881(税込)
当日出荷
203711036209.HT14585190.42980
オープン
16,546
18,201(税込)
7日以内出荷
返品不可
203711126210.HT15090200.46670
オープン
19,546
21,501(税込)
7日以内出荷
返品不可
203711286200.HT2103090.031230
オープン
3,928
4,321(税込)
7日以内出荷
返品不可
203711376201.HT21232100.037200
オープン
4,128
4,541(税込)
7日以内出荷
返品不可
203711466202.HT21535110.043180
オープン
4,437
4,881(税込)
7日以内出荷
返品不可
203711556203.HT21740120.065160
オープン
5,019
5,521(税込)
7日以内出荷
返品不可
203711646204.HT22047140.105140
オープン
5,837
6,421(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
203711736205.HT22552150.128130
オープン
6,800
7,480(税込)
7日以内出荷
返品不可
203711826206.HT23062160.195110
オープン
9,037
9,941(税込)
当日出荷
203711986207.HT23572170.29190
オープン
11,928
13,121(税込)
7日以内出荷
返品不可
203712076208.HT24080180.37180
オープン
15,764
17,340(税込)
7日以内出荷
返品不可
203712166209.HT24585190.42980
オープン
19,273
21,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
203712256210.HT25090200.46670
オープン
22,819
25,101(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする