曜日別特売

耐熱ベアリング 6300番台 オープンタイプ

耐熱ベアリング 6300番台 オープンタイプ - SWC耐熱ベアリング 6300番台 オープンタイプ - SWC耐熱ベアリング 6300番台 オープンタイプ - SWC

耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。
内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。
高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。

材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理<EN>耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本定格荷重Co(kN)
最高回転数(min-1[r.p.m])
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
203712346304.HT12052157.81400.151
オープン
6,510
7,161(税込)
7日以内出荷
返品不可
203712436305.HT125621711.41200.234
オープン
8,164
8,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
203712526306.HT130721916.31000.355
オープン
10,928
12,021(税込)
7日以内出荷
返品不可
203712686307.HT135802119.0900.471
オープン
14,673
16,140(税込)
7日以内出荷
返品不可
203712776308.HT140902325.0800.640
オープン
20,764
22,840(税込)
7日以内出荷
返品不可
203712866309.HT1451002532.0700.847
オープン
26,182
28,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
203712956310.HT1501102738.0601.100
オープン
34,110
37,521(税込)
7日以内出荷
返品不可
203713136305.HT225621711.41200.234
オープン
9,491
10,440(税込)
7日以内出荷
返品不可
203713226306.HT230721916.31000.355
オープン
12,764
14,040(税込)
7日以内出荷
返品不可
203713386307.HT235802119.0900.471
オープン
17,128
18,841(税込)
5日以内出荷
返品不可
203713476308.HT240902325.0800.640
オープン
24,219
26,641(税込)
7日以内出荷
返品不可
203713566309.HT2451002532.0700.847
オープン
30,510
33,561(税込)
7日以内出荷
返品不可
203713656310.HT2501102738.0601.100
オープン
39,764
43,740(税込)
7日以内出荷
返品不可
203713046304.HT22052157.81400.151
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする