家庭化学
タイルの下地材料
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
初期接着力が強くタイルのずれ落ちを防止します。
用途
タイルの接着。
仕様
セメント系タイル接着剤
成分
ポルトランドセメント、骨材、接着剤
材質
ポルトランドセメント、骨材、接着剤
色
ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
240×170×40
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
危険物の類別
非危険物
施工面積
2mm厚 約1000×1000mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20572222
-
1袋(2kg)
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29031627
-
1箱(2kg×6袋)
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください