曜日別特売

タイルの下地接着ボンド

タイルの下地接着ボンド - 家庭化学
(2件のレビュー)

そのまま使えるペースト状なので、作業性がよく、又、付属の専用クシベラを使ってタイル貼りができます。(その他の材料、用具は一切いりません)
速乾性なのでタイル貼り付け後、2~3時間で目地の充填ができます。
初期の接着力が強く、貼ったタイルがズレたりハガレたりしません。
大型タイルでも接着することができます。

用途
浴室、洗面所、台所、一般室内などの壁面へのタイル接着。
室内フロアの床用タイルの接着。
仕様アクリル樹脂エマルジョン系タイル接着剤成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材オフホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×35硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、合板、ALC板等施工面積(m2)約1主なワークパーツ
注意
※水を吸わない下地には、使用できません。
※もろい下地には、プライマー処理が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20572545-1袋(400g)
799
879(税込)
当日出荷
29031645-1箱(400g×6袋)
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20572545
2021-09-30
用途: タイルの補修

ちょいちょい利用させてもろてます。
トイレや水場のちょっとしたタイル補修にはこんなのが丁度良いです。

対象商品 : 20572545
2018-04-23
用途: 玄関タイルの補修
製造業

今年の冬は、氷点下まで下がることが多くタイルの間に入っていた水分が膨張したのか浮いてしまっていたので補修の為使用しましたが、使いやすいのに意外に乾きも早く操作性はよかったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする