曜日別特売

タイルの接着材

タイルの接着材 - 家庭化学
(1件のレビュー)

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
初期接着力が強くタイルのずれ落ちを防止します。

用途タイルの接着。仕様セメント系タイル接着剤成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×450mm適応下地モルタル、コンクリート面主なワークパーツ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20573105-1袋(1kg)
509
560(税込)
当日出荷
29031654-1箱(1kg×6袋)
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20573105
2020-04-09
用途: 台所タイル貼り作業時
サービス業

石膏ボード下地にタイルを貼る作業でタイル一枚毎に手早く盛って貼り付ければ慣れてくればきれいに貼れるので悪くない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする