サイクルトップバッテリー

サイクルトップバッテリー HITACHI
(3件のレビュー)

定格電圧(V)12 内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
総高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20548614 EB50-L 260 173 (液入り)約23 L形(ボルトナット締付)タイプ 243
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548623 EB50-T 260 173 (液入り)約23 テーパー(ポール)タイプ 243
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548632 EB65-L 305 173 (液入り)約27 L形(ボルトナット締付)タイプ 235
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548648 EB65-T 305 173 (液入り)約27 テーパー(ポール)タイプ 235
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548544 EB120-T 505 182 (液入り)約43 テーパー(ポール)タイプ 257
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548562 EB130-T 505 182 (液入り)約45 テーパー(ポール)タイプ 257
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548578 EB160-L 508 222 (液入り)約57 L形(ボルトナット締付)タイプ 257
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548587 EB160-T 508 222 (液入り)約57 テーパー(ポール)タイプ 257
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548596 EB35-L 262 128 (液入り)約15 L形(ボルトナット締付)タイプ 235
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548605 EB35-T 262 128 (液入り)約15 テーパー(ポール)タイプ 235
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548517 HI-EB100L 409 173 (液入り)約35 L形(ボルトナット締付)タイプ 243
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548526 HI-EB100P 409 173 (液入り)約35 テーパー(ポール)タイプ 243
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548535 EB120-L 505 182 (液入り)約43 L形(ボルトナット締付)タイプ 257
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548553 EB130-L 505 182 (液入り)約45 L形(ボルトナット締付)タイプ 257
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548352 EB100-L 409 173 (液入り)約35 L形(ボルトナット締付)タイプ 243
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548368 EB100-T 409 173 (液入り)約35 テーパー(ポール)タイプ 243
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548377 EB120-L 505 182 (液入り)約43 L形(ボルトナット締付)タイプ 257
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548386 EB120-T 505 182 (液入り)約43 テーパー(ポール)タイプ 257
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548395 EB130-L 505 182 (液入り)約45 L形(ボルトナット締付)タイプ 257
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548404 EB130-T 505 182 (液入り)約45 テーパー(ポール)タイプ 257
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548413 EB160-L 508 222 (液入り)約57 L形(ボルトナット締付)タイプ 257
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548422 EB160-T 508 222 (液入り)約57 テーパー(ポール)タイプ 257
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548438 EB35-L 262 128 (液入り)約15 L形(ボルトナット締付)タイプ 235
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548447 EB35-T 262 128 (液入り)約15 テーパー(ポール)タイプ 235
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548456 EB50-L 260 173 (液入り)約23 L形(ボルトナット締付)タイプ 243
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548465 EB50-T 260 173 (液入り)約23 テーパー(ポール)タイプ 243
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548474 EB65-L 305 173 (液入り)約27 L形(ボルトナット締付)タイプ 235
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548483 EB65-T 305 173 (液入り)約27 テーパー(ポール)タイプ 235
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20548614 EB50-L 54048883 EB50-LL EB50-LL マックスサイクルバッテリー MAX CYCLE(旧HITACHI) 54048883 マックスサイクルバッテリー MAX CYCLE(旧HITACHI) 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20548623 EB50-T 54048874 EB50-T EB50-T マックスサイクルバッテリー MAX CYCLE(旧HITACHI) 54048874 マックスサイクルバッテリー MAX CYCLE(旧HITACHI) 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20548632 EB65-L 54048908 EB65-LL EB65-LL マックスサイクルバッテリー MAX CYCLE(旧HITACHI) 54048908 マックスサイクルバッテリー MAX CYCLE(旧HITACHI) 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20548648 EB65-T 54048899 EB65-T EB65-T マックスサイクルバッテリー MAX CYCLE(旧HITACHI) 54048899 マックスサイクルバッテリー MAX CYCLE(旧HITACHI) 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20548544 EB120-T 54048944 EB130-T EB130-T マックスサイクルバッテリー MAX CYCLE(旧HITACHI) 54048944 マックスサイクルバッテリー MAX CYCLE(旧HITACHI) 1個 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20548562 EB130-T 54048944 EB130-T EB130-T マックスサイクルバッテリー MAX CYCLE(旧HITACHI) 54048944 マックスサイクルバッテリー MAX CYCLE(旧HITACHI) 1個 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20548578 EB160-L 54048987 EB160-LL EB160-LL マックスサイクルバッテリー MAX CYCLE(旧HITACHI) 54048987 マックスサイクルバッテリー MAX CYCLE(旧HITACHI) 1個 56,980 税込62,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20548587 EB160-T 54048978 EB160-T EB160-T マックスサイクルバッテリー MAX CYCLE(旧HITACHI) 54048978 マックスサイクルバッテリー MAX CYCLE(旧HITACHI) 1個 56,980 税込62,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20548517
2017-05-20
用途:
ポーターカーのバッテリー
奈良若草カントリー倶楽部 様

GW中にも拘わらず、すぐに対応いただき大変助かりました。

対象商品:
20548632
2016-12-03
用途:
床洗浄機の動力
株式会社サンデリカ 様

信頼の 日立ブランド
納期も3日と早く助かった 上に 低価格

対象商品:
20548544
2017-12-07
用途:
電動機械の電源

出荷予定が翌々日となっていたが実際は11日後。納期に時間が掛かり過ぎる。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする