BIGおにぎらずCube Box

BIGおにぎらずCube Box - パール金属BIGおにぎらずCube Box - パール金属BIGおにぎらずCube Box - パール金属
(1件のレビュー)

きれいなおにぎらずが簡単に作れます。
ご飯がすっぽり抜け、のりを巻いたら完成。
完成サイズ(約)35~40×90×高さ30mm。
重箱サイズにぴったり!
アレンジレシピ付

材質ポリプロピレン質量(g)109寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×45内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20549944C-459レッド
900
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
20549935C-458ホワイト
900
取扱い終了
20549953C-460オレンジ
900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

BIG おにぎらずCube
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20549953
2022-02-03
用途: 作成
株式会社マルコ・オーエム物産卸売・小売業

使い勝手よく重宝しております。劣化しないのでなかなかリピートはないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする