コンセントが無駄なく使えます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。



コンパクトで大変すっきりまとまりました。ケーブルが生えてる感減らせます。
ホームセンターでも見かけない製品でしたし安価で助かります。
L型プラグアダプターは縦用横用どちらも数個常備してあります。
配線に無理が掛からない様な位置に設定でき重宝してます。
コンセントプラグの向きを壁に沿う方向に変えられるので、
電源ケーブルがすっきりと収まって便利です。
什器裏のコンセントから電源を取るために使っています。トラッキング防止だけでなく、100均ものとはしっかり感がまるで違います。一度つないだら結構そのままになることを考えると値段差は安全安心への小さな投資だと思いました。
プラグで上下の方向に差し込めるものはありますが、横方向に差し込めるものがなかったので購入しました。有効に使えています。
コンセント部からまっすぐ伸ばすと本体と干渉するため、本製品を使用。十分に実用に耐えるものです。
ただし、家電側のコンセントの大きさによっては、本製品に差し込む部分よりも若干はみ出る可能性があるため、壁にピタッとくっつけることができない場合もあります。