雷サージ付省エネタップ

雷サージ付省エネタップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷サージ付省エネタップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷サージ付省エネタップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷サージ付省エネタップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷サージ付省エネタップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(16件のレビュー)

コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。

プラグ形状2Pコンセント形状2P機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター質量(g)42スイッチ一括集中スイッチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50アース端子×定格入力(W)合計1500まで(125V15A)マグネット×USBポート数×最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込口
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20574277Y02FSK110WH-ホワイト1
オープン
519
571(税込)
当日出荷
20574286Y02FUSK210BK-ブラック2
オープン
569
626(税込)
当日出荷
20574295Y02FUSK210WH-ホワイト2
オープン
569
626(税込)
当日出荷
20574268Y02FSK110BK3個口ブラック3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 電気ポット

製品自体はコンパクトで、絶縁カバーが付いているのも良い。
但し、写真では分からなかったが切替えスイッチの裏側についている
プラグが製品の中央に設計されている為、壁面のコンセントが上下に2つ
あるが1個までしか使用出来ないのが残念。
ワット数が高いポット用の為、それぞれの差し込み口でこのタップが2個使用
出来たら良かった。今後裏側の写真(プラグ位置等)も掲載お願いします。

2が参考にしています
2024-12-07
用途: 手元スイッチが出来るのが便利です。
農・林・水産業

延長コードをこちらに差して電灯が付くように使っています。コンセントが悪いのか、こちらのタップが若干、グラグラするので、少し安定感が心配です。さすがにスイッチ機能はとても便利です。

対象商品 : 20574295
2024-04-14
用途: 電子レンジの電源タップとして使っています。

子供のイタズラ防止に電子レンジの電源タップとして使っています。
雷サージもついてこの値段なので満足しています。

対象商品 : 20574295
2024-03-17
用途: 剪定作業
農・林・水産業

剪定バリカンのスイッチが不意にonになりやすいので安全のため延長コードの中間に入れてます
それとコードに電気が来ているかランプでわかるのも便利です

対象商品 : 20574286
2024-02-19
用途: 電気作業
有限会社 片岡製作所建設業・工事業

コンセントをずっと差しているので、抜き差しの手間がはぶける。
雷サージ付きでランプ光のが通電してるのわかります。
良い品です。

対象商品 : 20574295
2023-01-15
用途: 職場の家電に使用
ファクタ-株式会社

スイッチ付で二つの差し込みがあり、便利です。ON時は点灯するので帰宅時の消し忘れ防止に。

対象商品 : 20574277
2022-07-22
用途: 扇風機のコードに接続
株式会社 A&E農・林・水産業

壁掛けの扇風機のスイッチを切り入りするのに便利です。

対象商品 : 20574277
2022-03-26
用途: 機械の電源確認
卸売・小売業

電源の入れ忘れ。消し忘れがないか確認のため使用しています。
パナソニックのものと点灯部分が違いますが、機能的には一緒だと思います。
雷サージつきで安心できます。買ってよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする