曜日別特売

雷サージ・ブレーカー内蔵集中スイッチ付サイドタップ

雷サージ・ブレーカー内蔵集中スイッチ付サイドタップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(4件のレビュー)

左右方向にスッキリ配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内臓のブレーカーが作動し、電源が切れます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。

プラグ形状ストレートコンセント形状2P機能集中スイッチ付、サーキットブレーカー、トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルターホワイト質量(g)69スイッチ一括集中スイッチコンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×112×27アース端子×定格入力(W)合計1500まで(125V15A)アズワン品番65-0531-77マグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター×内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20574417Y02SBK310WH
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20574417
2024-03-12
用途: 壁コンセントに挿すタイプでコードが邪魔にならない
KATO建設業・工事業

雷サージ付きなので屋外からのアンテナ線に接続した器機への電力用としてコンセントから抜き差ししないでOFF出来るので面倒さが無く、使い勝手が良いです。今までは壁コンセントが一々プラグを外していました。延長コードタイプの物は多く有りますがこれはコードがなく壁コンセントに挿した状態で3回路のON、OFFが出来すっきりしていて良いです。
どうせなら左右に2か所づつ計4回路あれば尚良いです。

対象商品 : 20574417
2022-12-03
用途: パソコン作業
建設業・工事業

節電モードの備品として、使用価値のある優れものです。

対象商品 : 20574417
2021-04-02
用途: 各種作業時
建設業・工事業

スイッチの部分に枠があるので、物が当たってスイッチが切れることがないので非常にいいです。

対象商品 : 20574417
2021-03-10
用途: 複数の電気機器用
国立大学法人九州大学教育・研究機関

家電によるサーキットブレーキのために購入しました。オンオフのスイッチもあるから節電効果もあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする