曜日別特売

メイドインジャパン 18-8ステンレス製包丁差し

メイドインジャパン 18-8ステンレス製包丁差し - パール金属メイドインジャパン 18-8ステンレス製包丁差し - パール金属
(3件のレビュー)
材質18-8ステンレス鋼質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×210内容量1個
注意
※必要なアイテムを組み合わせて下さい。オプション別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20584332HB-1783
2,200
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20584332
2024-08-14
用途: 洗浄後の包丁の水切り
サービス業

ステンレス製水切りバッドの付属品として購入しましたが、太さの異なる三種類の包丁を差せる使用になっており、非常に便利で気に入っています。

対象商品 : 20584332
2020-03-06
用途: 包丁差し
オートショップ ZOO自動車・二輪車・自転車関連業

裏の引っ掛け部の横のラインをカットしメッシュパネルに掛けて使用。縦にあと2~3cm長ければ良いと思う。

対象商品 : 20584332
2017-06-08
用途: 食器洗いの包丁立て
その他業種

洗った包丁の一時置き場としてフックで食器カゴやまな板立てにぴったり取り付けられ、他の食器に触れることなく安全に水切りや乾燥が可能。同時に2本立てられるが、刃渡り18センチ以上の包丁だと刃先がネットの下に出るので取り付け位置に注意。国産品で製品としての仕上がりも大変に美しく、大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする