パール金属
NEWソフトグリップ栗の皮むき
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
表面エラストマーABS樹脂
幅(mm)
185
全長(mm)
42
材質
ストッパー:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×25×185
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20584393
C-3728
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください