曜日別特売

アルミ箔ヒーター

アルミ箔ヒーター - スリーハイアルミ箔ヒーター - スリーハイアルミ箔ヒーター - スリーハイアルミ箔ヒーター - スリーハイアルミ箔ヒーター - スリーハイアルミ箔ヒーター - スリーハイアルミ箔ヒーター - スリーハイアルミ箔ヒーター - スリーハイ
(3件のレビュー)

箔面状発熱体
防滴を意識したアルミ箔仕上げ
自由な形状で設計できます
円、異形、穴あり加工できます
優れた熱応答性
約3mmという薄さ(ヒーター部分)
ヒーターなのに柔らかな素材

付属品耐熱120℃両面テープ付容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100/500VDC耐熱温度(℃)120電力密度0.15W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
全16種類を絞り込む
容量(W)
幅W×全長(mm)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
温度範囲(℃)
材質(本体)
幅W×全長(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20726728AL100-8-50-1008AC100耐熱温度120℃アルミ箔ヒーター50×100リード線長さ:1000
5,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
20726737AL100-15-50-20015AC100耐熱温度120℃アルミ箔ヒーター50×200リード線長さ:1000
5,800
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726746AL100-23-50-30023AC100耐熱温度120℃アルミ箔ヒーター50×300リード線長さ:1000
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726755AL100-30-50-40030AC100耐熱温度120℃アルミ箔ヒーター50×400リード線長さ:1000
8,100
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726764AL100-15-100-10015AC100耐熱温度120℃アルミ箔ヒーター100×100リード線長さ:1000
5,600
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726773AL100-30-100-20030AC100耐熱温度120℃アルミ箔ヒーター100×200リード線長さ:1000
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726782AL100-45-100-30045AC100耐熱温度120℃アルミ箔ヒーター100×300リード線長さ:1000
7,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726798AL100-60-100-40060AC100耐熱温度120℃アルミ箔ヒーター100×400リード線長さ:1000
9,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726807AL100-34-150-15034AC100耐熱温度120℃アルミ箔ヒーター150×150リード線長さ:1000
6,300
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726816AL100-56-150-25056AC100耐熱温度120℃アルミ箔ヒーター150×250リード線長さ:1000
7,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726825AL100-79-150-35079AC100耐熱温度120℃アルミ箔ヒーター150×350リード線長さ:1000
9,200
9,198
10,118(税込)
当日出荷
20726834AL100-60-200-20060AC100耐熱温度120℃アルミ箔ヒーター200×200リード線長さ:1000
8,100
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
20726843AL100-90-200-30090AC100耐熱温度120℃アルミ箔ヒーター200×300リード線長さ:1000
9,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726852AL100-94-250-25094AC100耐熱温度120℃アルミ箔ヒーター250×250リード線長さ:1000
9,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726868AL100-135-300-300135AC100耐熱温度120℃アルミ箔ヒーター300×300リード線長さ:1000
10,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
20726877AL100-184-350-350184AC100耐熱温度120℃アルミ箔ヒーター350×350リード線長さ:1000
13,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20726737
2020-02-22
用途: フォークリフトのインテークのヒーター
農・林・水産業

冬の除雪の時に使用。まだまだ使えている。エンジンの調子もいい感じ。

対象商品 : 20726816
2020-05-27
用途: ディーゼルエンジンの即暖のため
製造業

商品説明で100Vまで対応とあったので、12Vのディーゼルエンジンのエアーダクトに設置しました。設置した時、アルミはくヒーターの発熱を確認しませんでした。先日、ヒーターの発熱を確認したところ、ぜんぜん発熱していませんでした。そこで製造元のスリーハイにメールを送り確認すると、12V仕様のヒーターでないと駄目なことがわかりました。残念です。

対象商品 : 20726834
2018-06-16
用途: インコの雛の保温箱で使用
水島エンジニアリング自動車・二輪車・自転車関連業

保温箱のヒーターが壊れ、この日本製の”シリコン”アルミ箔ヒーターに交換しました。
40度付近までの立ち上がりと安定性が非常に良く、サーモスタット連動で使用していますが、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする