スリーハイ
セメンティングスポットヒーター
日本初!極小セメンティングスポットヒーター。
低価格にて登場!
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
温度範囲(℃)
材質(本体)
幅W×全長(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20727044
MA1113-100-2
2
AC100
耐熱温度200℃
セメント材
11mm×13mm
リード線長さ200mm
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20727053
MA1113-14-2
2
AC14
耐熱温度200℃
セメント材
11mm×13mm
リード線長さ200mm
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20727062
MA1313-100-2K
2
AC100
耐熱温度200℃
セメント材
13mm×13mm
リード線長さ200mm、熱電対K200mm
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20727078
MA1313-14-2K
2
AC14
耐熱温度200℃
セメント材
13mm×13mm
リード線長さ200mm、熱電対K200mm
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください