熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)

熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) - スリーハイ
(2件のレビュー)

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。

RoHS指令(10物質対応)対応
全24種類を絞り込む
常用温度(℃)
許容差
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
常用温度(℃)
許容差
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20727306TH-8162-11個250クラス2(±2.5℃または±0.75%)
3,0002,990
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
残り9点です
20727385TH-8296-31個250クラス1(±1.5または±0.4%)
6,8006,790
6,790
7,469(税込)
当日出荷
20727403TH-8296-101個250クラス1(±1.5または±0.4%)
14,00013,900
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
残り3点です
50636216TH-8398-51本350クラス1(±1.5℃または±0.4%)
10,0009,990
7,998
アウトレット
8,798(税込)
当日出荷
残り4点です
20727315TH-8162-21個250クラス2(±2.5℃または±0.75%)
3,500
取扱い終了
20727324TH-8162-31個250クラス2(±2.5℃または±0.75%)
4,000
取扱い終了
20727333TH-8162-51個250クラス2(±2.5℃または±0.75%)
5,000
取扱い終了
20727342TH-8162-101個250クラス2(±2.5℃または±0.75%)
8,000
取扱い終了
20727358TH-8162-201個250クラス2(±2.5℃または±0.75%)
13,000
取扱い終了
返品不可
20727367TH-8296-11個250クラス1(±1.5または±0.4%)
4,800
取扱い終了
20727376TH-8296-21個250クラス1(±1.5または±0.4%)
5,800
取扱い終了
20727394TH-8296-51個250クラス1(±1.5または±0.4%)
9,000
取扱い終了
20727412TH-8296-201個250クラス1(±1.5または±0.4%)
20,000
取扱い終了
返品不可
20727543TH-8294-11個350クラス2(±2.5℃または±0.75%)
4,000
取扱い終了
20727552TH-8294-21個350クラス2(±2.5℃または±0.75%)
4,500
取扱い終了
20727568TH-8294-31個350クラス2(±2.5℃または±0.75%)
5,000
取扱い終了
20727577TH-8294-51個350クラス2(±2.5℃または±0.75%)
5,500
取扱い終了
20727586TH-8294-101個350クラス2(±2.5℃または±0.75%)
8,500
取扱い終了
20727595TH-8294-201個350クラス2(±2.5℃または±0.75%)
13,000
取扱い終了
50636189TH-8398-11本350クラス1(±1.5℃または±0.4%)
6,000
取扱い終了
返品不可
50636198TH-8398-21本350クラス1(±1.5℃または±0.4%)
7,000
取扱い終了
50636207TH-8398-31本350クラス1(±1.5℃または±0.4%)
8,000
取扱い終了
50636225TH-8398-101本350クラス1(±1.5℃または±0.4%)
11,000
取扱い終了
返品不可
50636234TH-8398-201本350クラス1(±1.5℃または±0.4%)
14,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20727324
2023-07-21
用途: 温度計測
戸田建設株式会社建設業・工事業

品質も問題なく計測できました。任意の長さを注文できるのでとても助かります。

対象商品 : 20727412
2020-10-01
用途: 金型の中の繊維と樹脂の温度上昇確認
製造業

長さが20mなので、切って端子やはんだ付けなどして使用していますが、面倒なので短いものがあればいいなとは思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする