曜日別特売
TH-8398-1 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ 50636189

 

TH-8398-1 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ 50636189
TH-8398-1 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ 50636189
TH-8398-1 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ 50636189
TH-8398-1 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ 50636189
TH-8398-1 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ 50636189
TH-8398-1 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ 50636189
TH-8398-1 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ 50636189
TH-8398-1 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ 50636189
TH-8398-1 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ 50636189

熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード50636189品番TH-8398-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。

常用温度(℃)350線径(Φmm)0.32許容差クラス1(±1.5℃または±0.4%)アズワン品番64-3426-73RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50636189TH-8398-172099295TH-1301-2TH-8398-1 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ 72099295熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)スリーハイ1本
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20727324
2023-07-21
用途: 温度計測
戸田建設株式会社建設業・工事業

品質も問題なく計測できました。任意の長さを注文できるのでとても助かります。

対象商品 : 20727412
2020-10-01
用途: 金型の中の繊維と樹脂の温度上昇確認
製造業

長さが20mなので、切って端子やはんだ付けなどして使用していますが、面倒なので短いものがあればいいなとは思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする