曜日別特売

卓上丸鋸

卓上丸鋸 - EARTH MAN卓上丸鋸 - EARTH MAN
(1件のレビュー)

操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。
持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。
PCベース採用で約5kg。

仕様
ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°
のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45°
用途木材・合板の切断に、各種角度切りに付属品のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm)質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72使用可能ノコ刃外径(mm)185~190/内径20木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×395定格時間(分)30内容量1台
注意
※木工用チップソー専用になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
回転数(min-1[r.p.m])
電源(V)
ノコ刃外径(Φmm)
コード長さ(m)
ノコ刃内径(Φmm)
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20649107TM-190A600約4500AC1001902206.3
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20649107
2018-09-09
用途: 木工事
合同会社マツダ電気

木材の切断しましたがキレイに切断できたので問題なく作業できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
1が参考にしています
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする