充電式レシプロソー
「縦クランク」×「BLモータ」驚愕の切断スピード
高耐久レシプロ機構部。部品負荷・摩耗を大幅に軽減。
ブレード固定強度向上。ピンがブレードにシッカリと入り込む。
高耐久シュー。厚み・曲げ角度を見直し、アルミ取付部採用。
防滴・防じん「アプト」
ツールハンガ付。脚立等にサッと掛けられる。
切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)
切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~2300、(高速)0~3000
ストローク長(mm)32
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)439×83×231
作業量(目安)1充電あたり/切断(鋼管:Φ34×厚さ3mm)約65本、(2×10材:厚さ38×長さ235mm)約95本
内容量1台
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20728392 | JR187DZK | 75461244 | JPAJR187DZ |
|
充電式レシプロソー | マキタ | 1台 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 20728392
2021-10-05
- 用途:
- 屋外の現場作業
建設業・工事業
充電式なので移動作業にも便利です。
他の工具もマキタで統一しているので電池や充電器を購入する必要がないので本体のみ買いました。
使い心地はいつものマキタ品質です。