ハイブリッド集じん機
「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。
【コードレス】電源が取りづらい場所、取り回し優先時に。コードレスだからオフィスビルでも安心。18V+18V→36Vハイパワー。
【AC100V】電源が取れる場所、長時間使用時に。吸込仕事率320Wのハイパワー。
大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。
新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。
電源(V)単相100(AC)
最大風量(m3/min)(DC)2.1、(AC)3.6
集塵容量(L)8
吸込仕事率(W)最大/(DC)70、(AC)320
付属品ホース(Φ38mm-2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(197247-6)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋(10枚入/A-45777)、ツールボックス、ロックコネクタ付ツナギコード(8m)
コード長さ(m)8(ツナギコード)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)366×334×368
電流(A)11(AC)
真空度(kPa)最大/(DC)9.0、(AC)24.0
仕様乾湿両用
適合バッテリーLi-ion18V×2本
吸水量(L)6
消費電力(W)1050(AC)
運転音(dB)(DC)58、(AC)66
質量(kg)(DC)9.1(バッテリ含む)、(AC)7.8
内容量1台
注意
※バッテリ、充電器は別売です。
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20728435 | VC860DZ | 20148573 | VC860DZ |
|
ハイブリッド集じん機 | マキタ | 1台 | ¥68,980 税込¥75,878 | 注文コードが変更になりました |