クイックマイティパウダー
接着剤とパウダーを組み合わせて穴埋め・肉盛り・接着ができる、全く新しいタイプの接着剤。
水漏れ・エア漏れの補修にも使えます。
接着剤とパウダーが混ざり合った瞬間に即効硬化。
圧力やテンションのかかる部分の補修に最適。
硬化後は、タップ・穴あけ・研磨・塗装が可能です。
用途ゴム・ガラス・銅・アルミ・鉄・木・石・レンガ・コンクリート・ほとんどのプラスチック製品の接着・穴埋め・肉盛り
主な用途ゴム、ガラス、銅、アルミ、鉄、木、石、レンガ、コンクリート、プラスチック
成分(接着剤)シアノアクリル酸エチル、(パウダー)ガラス酸化物
セット内容高分子液体接着剤(10mL)、パウダー(10mL)
色(接着剤)透明、(パウダー)白、(2剤混合での硬化後)乳白色
耐熱温度(℃)約-50~107
耐油性モーターオイル、ガソリン、溶剤(トリクロロエタン)等
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
内容量1セット
注意
※接着剤が皮膚に付着すると大変危険です。作業時は必ず手袋を着用し安全対策を取ってください。※接着剤とパウダーが混ざって硬化する際、発熱しますので冷えるまで補修箇所に触れないよう注意してください。
接着剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 20734498
2021-08-24
- 用途:
- 歯科ユニットからのエアー漏れ修理
ユニットからエアーが漏れ出し、メーカーに修理依頼をしたら部品丸ごと交換で5万円くらいかかると言われ、一か八かでこちらの商品を試したところ無事エアー漏れ修理できました。使い方はレジンのふりかけ法とほぼ同じ。液体を垂らしパウダーをふりかけ固める。硬化はすぐに始まる。しかし即時重合レジンとは違い硬度はかなり硬い。匂いはほぼない。操作は若干難しいが激安に修理できたことに感謝します。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 20734498
2019-02-23
- 用途:
- エア漏れ修理
自動車・二輪車・自転車関連業
コンプレッサーのタンク部分ひび割れでエア漏れがひどかったのですが、15分程度で硬化してエア漏れが止まりました。非常に画期的な商品でいろんな場面で活躍しそうです。
4人が参考にしています
- 対象商品:
- 20734498
2019-03-21
- 用途:
- いろいろな部材の接着
碧翠御苑 様
どうしても液体のほうが早くなくなる。しかし、どんな部材でも接着できるのでありがたい。
シリコンゴムは失敗したけれど
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04