曜日別特売

ケーブル&タップ収納ボックス(Lサイズ)

ケーブル&タップ収納ボックス(Lサイズ) - サンワサプライケーブル&タップ収納ボックス(Lサイズ) - サンワサプライケーブル&タップ収納ボックス(Lサイズ) - サンワサプライケーブル&タップ収納ボックス(Lサイズ) - サンワサプライケーブル&タップ収納ボックス(Lサイズ) - サンワサプライケーブル&タップ収納ボックス(Lサイズ) - サンワサプライケーブル&タップ収納ボックス(Lサイズ) - サンワサプライケーブル&タップ収納ボックス(Lサイズ) - サンワサプライ
(1件のレビュー)

電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。

材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード質量(g)969寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×132内容量1個
注意
※ケーブルは小さく束ねないでください。発熱して危険です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20752682CB-BOXP3BKN2ブラック
5,300
4,198
4,618(税込)
当日出荷
20752698CB-BOXP3WN2ホワイト
5,300
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20752682
2020-01-30
用途: PC・オーディオの配線
卸売・小売業

ごちゃごちゃになるケーブルやタップが、ボックスの中にスッキリまとまるし、机の下や裏側がきれいになるので、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする