曜日別特売

紙バッグシーリングテープ

紙バッグシーリングテープ - オカモト[安全靴・作業靴]紙バッグシーリングテープ - オカモト[安全靴・作業靴]紙バッグシーリングテープ - オカモト[安全靴・作業靴]紙バッグシーリングテープ - オカモト[安全靴・作業靴]紙バッグシーリングテープ - オカモト[安全靴・作業靴]紙バッグシーリングテープ - オカモト[安全靴・作業靴]紙バッグシーリングテープ - オカモト[安全靴・作業靴]紙バッグシーリングテープ - オカモト[安全靴・作業靴]
(30件のレビュー)

手で開封できる紙素材テープ。
視認性の高い全11色のカラーバリエーション。
内容物の彩りを際立たせる紙独自の風合い。
湿気のある場所でもしっかりくっついています。

全22種類を絞り込む
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20757677No.7001巻クラフト9500.14-8.0N/25mm
オープン
239
263(税込)
当日出荷
20757686No.7001巻オレンジ9500.14合成ゴム系3.3N/10mm
オープン
239
263(税込)
当日出荷
20757695No.7001巻9500.14合成ゴム系3.3N/10mm
オープン
239
263(税込)
当日出荷
20757704No.7001巻ピンク9500.14合成ゴム系3.3N/10mm
オープン
239
263(税込)
当日出荷
20757713No.7001巻ライトグリーン9500.14合成ゴム系3.3N/10mm
オープン
239
263(税込)
当日出荷
20757722No.7001巻ライトブルー9500.14合成ゴム系3.3N/10mm
オープン
239
263(税込)
当日出荷
20757738No.7001巻9500.14合成ゴム系3.3N/10mm
オープン
239
263(税込)
当日出荷
20757747No.7001巻9500.14合成ゴム系3.3N/10mm
オープン
239
263(税込)
当日出荷
20757756No.7001巻9500.14合成ゴム系3.3N/10mm
オープン
239
263(税込)
当日出荷
20757765No.7001巻9500.14合成ゴム系3.3N/10mm
オープン
239
263(税込)
当日出荷
20757774No.7001巻9500.14合成ゴム系3.3N/10mm
オープン
239
263(税込)
当日出荷
20757783No.7001箱(20巻)クラフト9500.14合成ゴム系3.3N/10mm
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
20757792No.7001箱(20巻)オレンジ9500.14--
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
20757808No.7001箱(20巻)9500.14--
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
20757817No.7001箱(20巻)ピンク9500.14--
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
20757826No.7001箱(20巻)ライトグリーン9500.14--
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
20757835No.7001箱(20巻)ライトブルー9500.14--
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
20757844No.7001箱(20巻)9500.14--
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
20757853No.7001箱(20巻)9500.14--
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
20757862No.7001箱(20巻)9500.14--
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
20757878No.7001箱(20巻)9500.14--
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
20757887No.7001箱(20巻)9500.14--
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20757677
2026-01-30
用途: パンの梱包

パンを小分けにして、バックシーラーを使い梱包する時に使用しています。購入したパンの様で 大変便利です。

2025-09-12
用途: ブドウのパッキングに使っています。
農・林・水産業

近所には売っていない珍しい色のものを購入させてもらいました。

2025-06-02
用途: グラフ表を作成するにあたり、ボーダーラインとしてこちらを利用します
卸売・小売業

いろんな色のマスキングテープがあるのですが、10mm以下+赤がなく、
紙バックシーリングテープがあってよかったです。

2025-04-16
用途: 野菜のパック詰め
株式会社まごやさい卸売・小売業

粘着力が結構強く、切れることもほぼない。落ち着いた色も良い。
紙対応のバックシーラーを使わないと切れが悪い。

1が参考にしています
2024-09-03
用途: 野菜の袋留
秋保ルイズ・ファーム農・林・水産業

簡単に手で開けられてよかった
紙のテープをずっと探していたのでみつかり早速使わせていただきました

対象商品 : 20757853
2023-02-05
用途: 野菜梱包
農・林・水産業

プラスチックテープと違い、手で切れるのでお客さんが商品を買った時に開封しやすくて良いと思います。
使用時の注意点として、同メーカーが出している専用のバックシーラーを使用しないと切りくずが詰まり効率よく作業ができないので同時に購入してください。

1が参考にしています
対象商品 : 20757677
2022-12-31
用途: パンの袋をとじる時に使います。
飲食業

ナチュラルなイメージが好きで注文しました。とても可愛く袋をとじる事ができます。
袋を開ける時も紙なので、手でちぎる事が出来て、お客さまにも好評です。

対象商品 : 20757713
2022-12-02
用途: 野菜出荷時にボードン袋の口をとめるため。
農・林・水産業

紙でもかなり丈夫です。でも力を入れれば手で切れてくれるので使いやすいです。野菜購入時など、紙でないものはなかなか開かず、イライラするので購入者のことを考えると紙が良いと思います。パステルカラーも気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする