曜日別特売
モノタロウ

ストップウォッチ

ストップウォッチ - モノタロウストップウォッチ - モノタロウストップウォッチ - モノタロウ
(27件のレビュー)
仕様
1/100秒ストップウォッチ機能
スプリットタイム計測機能
時計機能(時刻、日付、アラーム)
ネックストラップ付
最大計時23時間59分59秒付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)材質ABS樹脂本体寸法(mm)79×67×20内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(0.7MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20758955-
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: リーズナブルで使い勝手が良い
大一機工株式会社製造業

値段の割に十分な使用感です。
これから耐久性等調査し引き続き大事に使いたいと思います。

1が参考にしています
2025-04-07
用途: 作業時間計測
製造業

シンプルで使いやすい。
10分の桁がないので10分以上は計測できないかと思ったが、
10分以上も問題なく計測できる。

対象商品 : 20758955
2021-08-12
用途: 真空成膜用
国立大学法人東京科学大学教育・研究機関

表示が大きくて、使いやすいと思います。値段も安いです。

対象商品 : 20758955
2020-12-27
用途: 陶器焼成時の経過時間測定
その他業種

簡素な外観ながら機能は十分で、精度も当作業では問題ありません。たまにしか使わないので電源のON-OFFスイッチがついていれば良かったのですが、この価格ですので仕方ありませんね。

対象商品 : 20758955
2019-12-04
用途: 競技中のバックアップ
HANGAR自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えているが、もう少し重量が有ると使い心地がいいと思える。
軽すぎて信頼感にかけている。

対象商品 : 20758955
2018-12-13
用途: 作業に要した時間の確認
来栖歯科医院医療・福祉・介護関連業

デザイン性、機能性ともに十分です。できればバッテリー交換がもっと簡単にできるといいですね。ネックストラップの取り付け方も理にかなっています。

対象商品 : 20758955
2018-03-13
用途: インクの調合時
中越パッケージ株式会社製造業

スタイリッシュで使い勝手がよく、その割りに低価格でいいと思います。

対象商品 : 20758955
2023-08-23
用途: 所作業の効率化の為に使用
製造業

こんなストップウオッチは初めて、時計の機能は1週間で2秒以上狂うし、ストップウオッチ自体の操作性悪し、何でスイッチがこの位置なんだって言いたい。
購入を考えている方はやめた方が良い。
モノタロウブランドはたまにとんでもなく使いえない物を出すことが多いから安いからと言って購入しない事をお薦めします。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
カウントダウン機能は搭載されていますか。
回答:
カウントダウン機能は搭載されていません。
2023-12-27
質問:
アラーム付きとのことですが、設定可能時刻は分単位でしょうか。
秒単位でしょうか。
回答:
分単位での設定になります。
2023-12-27
質問:
時報のON/OFFの切り替え方を教えて下さい。
回答:
1.時報のON/OFFの切り替えはBボタンを押しながらAボタンを押します。

2.Bボタンを押している間、時報のON/OFFを確認することができます。
画面上部に
「---------」が表示されていれば時報ON、表示がなければ時報のOFFを表します。
2023-12-27

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする