曜日別特売

ラベルライター テプラPRO SR5900P

ラベルライター テプラPRO SR5900P - キングジムラベルライター テプラPRO SR5900P - キングジムラベルライター テプラPRO SR5900P - キングジムラベルライター テプラPRO SR5900P - キングジムラベルライター テプラPRO SR5900P - キングジムラベルライター テプラPRO SR5900P - キングジムラベルライター テプラPRO SR5900P - キングジム
(5件のレビュー)

従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。
PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。
従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。
テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。
極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。

対応OS
Windows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ
Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
対応機種
Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ
Mac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3
動作環境
【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ
【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
対応オプション
ヘッド・クリーニングテープ:SR24C
ヘッド・クリーニングキット:RC15
トリマー:RT36W
ハーフカッター:RH24
ラベルラミネーター:RL18
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティックトラスコ品番470-3421質量(g)1100(テープ除く)シリーズテプラPRO PC/スマホ専用電源ACアダプタラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベルプリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)カッター部ハーフカット機能付きオートカッタートリマー部オートトリマー(9~36mm)色(本体)ブラック印刷方式熱転写PROヘッド構成360dpi・384dotインターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)内容量1台
関連資料:(1.75MB)取扱説明書:(2.28MB) (2.28MB)
注意
※「カットラベル」はMac OS、iOSでは使用できません。ラベルカラーは白・銀の2種類。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20763112SR5900P4・6・9・12・18・24・36
33,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

テプラPRO SR5900Pの特長
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20763112
2024-07-13
用途: ラベル作製全般
教育・研究機関

複数人で使用する実験サンプルの管理や装置の注意書きに便利です。とくにエタノール払拭する用品は油性ペンで書いても消えてしまいますがラベルならしっかり付いて助かります。
商品自体には大変満足ですが、【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR5900P マグネットテープ付きセット なる商品が同じ価格で扱われており、ややショックを受けました。

1が参考にしています
対象商品 : 20763112
2024-07-30
用途: 文書保存用ラベル作成
星名行政書士事務所その他業種

テープの代金が安くなってくれば、もっと使用頻度が上がると思います。

対象商品 : 20763112
2021-08-27
用途: ファイルの背表紙やインデックス作成の際
建設業・工事業

今まで同じタイプのモノを使用していましたが、かすれや線が入るようになってしまったので買い換えました。画面もリニューアルされていて使い易いです。

対象商品 : 20763112
2019-03-07
用途: 職場内の名前やアナウンス等

複数のPCで使用できるとあったが、使い方がわかりずらい。

1が参考にしています
対象商品 : 20763112
2016-04-14
用途: 報告書作成
新日本管検工業有限会社

以前から使っていたのが古くなってきたので、買い換えました。
36mmが使えるのに魅力があったのですが、ラベルの種類が少ないようですね…
黒板に件名を記入したり、報告書のインデックスやラベル作成に重宝しています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする