曜日別特売

卓上預かりBOX 2段

卓上預かりBOX 2段 - TRUSCO卓上預かりBOX 2段 - TRUSCO卓上預かりBOX 2段 - TRUSCO卓上預かりBOX 2段 - TRUSCO
(1件のレビュー)

少人数事務所のセキュリティ管理に最適です。
扉の隙間から携帯電話やスマートフォンの充電用ケーブルを通すことができるので、扉を閉めても充電が可能です。

タイプ2段(片開き)材質本体:スチールホワイト付属品プッシュリベット仕様中棚各段1枚付(取り外し可能)トラスコ品番764-6461質量(kg)3.6高さ(mm)450奥行(mm)125間口(mm)2301マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)185×96×203内容量1台
注意
※非常解除キー、壁面固定金具(TK43-L2C)は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20766497TAB-23.6185×96×203230125450
29,500
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20766497
2020-02-04
用途: 災害時専用小型無線機保管用

保管しながら充電を行っているので、空気穴が多く熱がこもらないので最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする