TRUSCO
U型壁面書庫(ワードローブ)
180°のフルオープンヒンジでありながら、扉を閉めても本体からヒンジがはみ出しません。
180°開くことで扉を開けても通路の邪魔になりません。
仕様
追加棚板UW-01T・両開き
付属品
シリンダ錠、棚板1枚、ハンガーパイプ付棚板1枚、アジャスター、連結用ビス
トラスコ品番
765-8133
材質
スチール
質量(kg)
70
色
ホワイト
高さ(mm)
1830
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
耐荷重(kg)
200
設置方式
下置き専用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1830
棚板調整ピッチ(mm)
16.75
内容量
1台
注意
※アジャスター付のため、ベース(UBW-06)はご使用できません。
※衣服は別売です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※大型車での配送になる可能性があります。※車上渡しとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20766822
ULW-18
¥
109,910
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
1
お送りできません