自在ホースバンド フープバンド (オールステンレス)

自在ホースバンド フープバンド (オールステンレス) TRUSCO 自在ホースバンド フープバンド (オールステンレス) TRUSCO
(2件のレビュー)

必要な長さにカットして使用することができます。
オールステンレス製で耐食性に優れています。
マイナスドライバーでも調整可能です。

用途一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できます バンド幅(mm)8 セット内容バンド1本、締め付け金具8個 材質スクリュー:ステンレス(SUS430)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304) 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20767267 SFPB-30 3
2,980
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
20767276 SFPB-50 5
3,720
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20767276
2024-05-24
用途:
専用ホースクリップの代用 パイプ類をまとめる際に

ホースクリップのサイズを揃えなくても、幅広く対応できるので便利です。手元に置いておくお守り的なものです。

対象商品:
20767267
2017-12-15
用途:
固定作業
自動車・二輪車・自転車関連業

製品パックシール、が破ってクランプがバラバラでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする