極薄ナイロン手袋PU手のひらコート

極薄ナイロン手袋PU手のひらコート TRUSCO

通気性に優れ超軽量、柔らかいグリップ感により精密な作業に最適です。

用途組立作業、検査 材質手袋部:ナイロン(極細糸ナイロン)、すべり止め部:ポリウレタン(PUR) 厚さ(mm)0.8 材質/仕上ナイロン(極細糸ナイロン) 規格EN388(CE4131) 入数(双)1 機能通気性・軽量 材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR) コーティング手のひらコート ゲージ数18 EN388規格EN388(CE4131) 内容量1双
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
質量(g)
全長(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20771555 TGL-2335-RB-L L 770-0342 ロイヤルブルー 17 23
460
399
439 (税込)
当日出荷
20771537 TGL-2335-RB-S S 770-0369 ロイヤルブルー 15 21
460
 
 
取扱い終了
20771546 TGL-2335-RB-M M 770-0351 ロイヤルブルー 16 22
460
 
 
取扱い終了
20771564 TGL-2535-BK-S S 770-0423 ブラック 15 21
460
 
 
取扱い終了
20771573 TGL-2535-BK-M M 770-0415 ブラック 16 22
460
 
 
取扱い終了

返品不可
20771582 TGL-2535-BK-L L 770-0407 ブラック 17 23
460
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする