デニムトートバッグ
耐久性のあるデニム生地を使ったトートバッグです。
前面に便利なポケット付きです。
デニム生地なので使うほど味がでます。
開口部が広いので物の出し入れがしやすいです。
用途着替えや作業道具の収納などに
材質綿、ポリエステル
幅(mm)465
高さ(mm)350
質量(g)572
奥行(mm)160
内容量1個
耐久性のあるデニム生地を使ったトートバッグです。
前面に便利なポケット付きです。
デニム生地なので使うほど味がでます。
開口部が広いので物の出し入れがしやすいです。