曜日別特売

デニムフラットケース

デニムフラットケース - TRUSCOデニムフラットケース - TRUSCOデニムフラットケース - TRUSCOデニムフラットケース - TRUSCOデニムフラットケース - TRUSCOデニムフラットケース - TRUSCOデニムフラットケース - TRUSCOデニムフラットケース - TRUSCO

耐久性のあるデニム生地を使ったケースです。
物が取り出しやすいオープンな収納口です。
ペン、ハサミ、マジック、カッターなどをいれるのに最適です。
デニム生地なので使うほど味がでます。
ベルトを外さなくても脱着できるボタンホックタイプです。

ベルト通し幅(mm)60内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
材質
ベルト通し幅(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20780664TDC-F101スタンダード本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン60125175ブルー768-9829
1,730
599
659(税込)
当日出荷
20780682TDC-F201フタ付本体:綿、ポリエステル,天然皮革、ベルト部:ポリプロピレン60148180ブルー768-9845
1,730
599
659(税込)
当日出荷
20780698TDC-F202フタ付本体:綿、ポリエステル,天然皮革、ベルト部:ポリプロピレン60148180ブラック768-9853
1,730
599
659(税込)
当日出荷
20780673TDC-F102スタンダード本体:綿、ポリエステル,天然皮革、ベルト部:ポリプロピレン60125175ブラック768-9837
1,730
取扱い終了
20780707TDC-F301マルチポケット本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン60125175ブルー768-9888
1,730
取扱い終了
20780716TDC-F302マルチポケット本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン60125175ブラック768-9896
1,730
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする