制御盤イージーフィルター(難燃タイプ)

制御盤イージーフィルター(難燃タイプ) TRUSCO

オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。
ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。
ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。
詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。

仕様ホルダ付 材質ポリ乳酸(生分解性不織布) 厚さ(mm)0.18 長さ(m)20 巻数100 風速(m/s)(ろ過)2.5 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)50 圧力損失(初期)34Pa ミシン目(mm)(ピッチ)200 残留粒子(μ)40 内容量1本
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20789378 T-OCPF-150-S 759-2752 150 90 150×200
2,300
 
 
取扱い終了
20789396 T-OCPF-150 759-2744 150 190 150×200
3,300
 
 
取扱い終了
20789405 T-OCPF-350 759-2761 350 400 350×200
6,930
 
 
取扱い終了
20789414 T-OCPF-460-S 759-2795 460 220 460×200
8,000
 
 
取扱い終了
20789423 T-OCPF-550-S 759-2817 550 280 550×200
9,000
 
 
取扱い終了
20789432 T-OCPF-460 759-2787 460 500 460×200
9,780
 
 
取扱い終了
20789448 T-OCPF-550 759-2809 550 600 550×200
10,800
 
 
取扱い終了
20789387 T-OCPF-350-S 759-2779 350 180 350×200
5,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20789378 T-OCPF-150-S 74038475 T-OCPF-150A-S T-OCPF-150A-S 制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替 TRUSCO 74038475 制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替 TRUSCO 1本 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20789396 T-OCPF-150 89701298 T-OCPF-150A T-OCPF-150A 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO 89701298 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO 1本 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20789405 T-OCPF-350 89701307 T-OCPF-350A T-OCPF-350A 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO 89701307 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO 1本 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20789414 T-OCPF-460-S 89701343 T-OCPF-460A-S T-OCPF-460A-S 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO 89701343 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO 1本 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20789423 T-OCPF-550-S 89701352 T-OCPF-550A-S T-OCPF-550A-S 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO 89701352 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO 1本 5,298 税込5,828 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20789432 T-OCPF-460 89701334 T-OCPF-460A T-OCPF-460A 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO 89701334 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO 1本 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20789448 T-OCPF-550 74038466 T-OCPF-550A T-OCPF-550A 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO 74038466 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO 1本 7,198 税込7,918 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする