曜日別特売

スプレーガンヘッド 泡噴射

スプレーガンヘッド 泡噴射 - TRUSCOスプレーガンヘッド 泡噴射 - TRUSCO
(3件のレビュー)

水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。

レッドトラスコ品番754-2607適合機種TSG-500F-R材質主要部:ポリプロピレン(PP)質量(g)40吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※溶剤系の液体には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20792205TSG-500F-R-HD
970
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20792205
2024-03-14
用途: 吸い上げのホースが固い
有限会社鈴木

ボトルとセットの方は吸い上げホースがやわらかく逆さにしても
液を吸い上げられるタイプの物ですが、こちらは通常の固いストレートの
ホースタイプで逆さにして噴霧ができないのが不満です。
 ソフトタイプの逆さ噴霧をできるタイプも出してほしいです。
 ボトルが破損することはそうそうなくノズルは破損しやすいので。
 ボトルセットタイプだと200円ちょい高くなるのでノズルだけ欲しいのに
コスパが悪くなるのが残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 20792205
2020-12-19
用途: 次亜塩素酸のスプレー噴霧に
有限会社鈴木

泡になるタイプの物も持っていますが、次亜塩素酸濃度が若干低い(私の使ってる泡タイプは3%)次亜塩素酸は6%なので。
 ただ普通のスプレイヤーだと霧状になってしまい吸い込んで危険なので噴霧できない。
 友人のハウスクリーニングやってる人が(私も元ハウスクリーニングしてました)
これを使ってていいなと思い購入。
 他の方で泡状になると書いてありますがそういうスプレーですけど。
 次亜塩素酸だけではなくキッチンの油汚れを落とす強アルカリの洗剤も泡状になるので
霧にならず吸い込んでむせることもないので優れものです。
 唯一価格が高いので星一つ減らしました。

4が参考にしています
対象商品 : 20792205
2020-04-20
用途: 洗剤塗布
有限会社 キャラット横浜自動車・二輪車・自転車関連業

洗剤を入れてスプレーすると、細かい霧にならなく泡になってしまいます。
泡フォーム用のスプレーガンでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする